置時計

置時計 - セイコー(SEIKO)置時計 - セイコー(SEIKO)置時計 - セイコー(SEIKO)置時計 - セイコー(SEIKO)置時計 - セイコー(SEIKO)
表示方式アナログ電池寿命約1年内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(cm)
機能
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19622838BZ334Sプラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス350238×119×92ステップセコンド単3(マンガン)×1
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19622795BY423Sプラスチック枠:薄金色パール塗装、前面:プラスチック620249×185×160一方向回転飾り、ステップセコンド単3(アルカリ)×1、単3(マンガン)×1
9,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする