セイコー(SEIKO)
置時計
開放感あるデザインで、ゆったりとした時をお届けします。
寸法(cm)
198×206×75
材質
木枠:MDFウォルナットつき板貼り濃茶木地塗装、前面:ガラス
質量(g)
1100
表示方式
アナログ
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19622847
BZ356B
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください