セイコー(SEIKO)
電波デジタル時計
超大型ベルが最大級のベル音をたたき出す!
デジタルタイプのスーパーライデン
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量ベル音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(特大・大・小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
質量(g)
760
測定精度
測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式
デジタル
寸法(cm)
98×222×125
電池
単3(アルカリ)×4
電池寿命
約1年
温湿度表示
温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19623093
NR523K
プラスチック枠黒メタリック塗装、前面:プラスチック
黒メタリック
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19623109
NR523W
プラスチック枠白パール塗装、前面:プラスチック
白パール
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください