電波デジタル時計

電波デジタル時計 - セイコー(SEIKO)電波デジタル時計 - セイコー(SEIKO)電波デジタル時計 - セイコー(SEIKO)電波デジタル時計 - セイコー(SEIKO)電波デジタル時計 - セイコー(SEIKO)電波デジタル時計 - セイコー(SEIKO)
(1件のレビュー)

手軽に使える大きさと手ごろなプライスが魅力の電子音ライデン

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大/小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式質量(g)140測定精度測定精度:±2℃表示方式デジタル温度表示0~40℃寸法(cm)51×144×42電池単3(アルカリ)×2電池寿命約1.5年カレンダー付きアラーム日付表示スヌーズライト機能12/24表示切替内容量1個
注意
※乾電池は付属しておりません
※アルカリ乾電池を使用した時の電池寿命です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19623154NR532Kプラスチック枠黒メタリック塗装、前面:ガラス黒メタリック
3,000
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
19623163NR532Wプラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス白パール
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19623154
2023-02-13
用途: 目覚まし
その他業種

スリムで使いやすい。音も2段階切替だが十分大きい。小でも少しうるさいので、スピーカをセロテープでふさいで調整している。鳴り始めが小さく、だんだん大きくなるタイプなら言うことなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする