セイコー(SEIKO)
電波デジタル時計
温度・湿度表示機能がついたリーズナブルな目ざまし時計
前面の操作ボタンで使いやすさも抜群です
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
質量(g)
180
測定精度
測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式
デジタル
寸法(cm)
85×120×48
電池
単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年
温湿度表示
温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19623285
SQ698L
プラスチック枠薄青パール、前面:プラスチック
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
19623276
SQ698C
プラスチック枠薄ピンクゴールド塗装、前面:プラスチック
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
19623294
SQ698P
プラスチック枠薄ピンクパール塗装、前面:プラスチック
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください