曜日別特売

電波デジタル時計

電波デジタル時計 - セイコー(SEIKO)電波デジタル時計 - セイコー(SEIKO)
(1件のレビュー)

目ざまし時計の温湿度表示つきハイブリッドソーラー

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式材質プラスチック枠白パール塗装、前面:ガラス質量(g)250測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)107×140×72電池補助電池:リチウム電池CR123A×1電池寿命約4年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付きアラーム日付表示電波時計スヌーズライト機能12/24表示切替内容量1個
注意
※明るい場所ではソーラーで、暗い場所では補助電池で動きます(充電はしません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19623328SQ751W
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19623328
2023-03-31
用途: 事務所

表示も見やすく、操作も簡単でとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする