セイコー(SEIKO)
電波デジタル時計
2chアラーム搭載のコンパクトサイズ
ベッドサイドやデスクトップなどで便利です
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム、アラーム2チャンネル、スヌーズ、ライト、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、アラームモニター機能、アラームオートストップ機能(約5分間)
材質
プラスチック枠(黒)
質量(g)
210
測定精度
測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式
デジタル
寸法(cm)
90×127×58
電池
単3マンガン乾電池×2個
電池寿命
約1年
温湿度表示
温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
内容量
1個
注意
※明るい場所ではソーラーで、暗い場所では補助電池で動きます(充電はしません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19623364
SQ767K
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください