セイコー(SEIKO)
電波置時計
大粒クリスタライズの華やかな輝き。上質感にこだわった落ち着きのある木枠の置時計はギフトに最適です。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能
材質
木枠(アルダー濃茶木地塗装)、前面:曲面ガラス
質量(kg)
2.2
表示方式
アナログ
寸法(cm)
300×267×119
電池
単3(アルカリ)×2、単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年
電波時計
○
夜間秒針停止
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19623513
BY233B
¥
40,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください