セイコー(SEIKO)
電波置時計
氷上の名曲を16曲搭載したメロディ置時計
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時16曲メロディ、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター機能、一方向回転飾り、スイープセコンド
材質
プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
1.3
表示方式
アナログ
寸法(cm)
306×238×139
電池
単3(アルカリ)×5
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19623556
BY239B
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください