セイコー(SEIKO)
電波置時計
ナチュラルな空間に彩りを添える
木目柄置時計
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド
材質
プラスチック枠(薄グレー)、前面:ガラス
質量(g)
320
表示方式
アナログ
寸法(cm)
162×164×75
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19623608
BZ237A
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください