セイコー(SEIKO)
電波置時計
上質な木枠や金色のラインが演出する高級感
ギフトにも最適な電波クロックです
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド
材質
木枠MDF濃茶木目模様・濃茶木地塗装、前面:ガラス
質量(kg)
1.1
表示方式
アナログ
寸法(cm)
183×258×72
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19623626
BZ239B
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください