セイコー(SEIKO)
目ざまし時計
自然派志向の暮らしに寄り添う木の目ざまし時計
機能
電子音アラーム、木枠、スヌーズ、ライト、ステップ秒針、掛置兼用
質量(g)
270
表示方式
アナログ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×44×108、掛けた状態:107×41×108
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年
アラーム
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19623748
KR501A
木枠(MDF・メープルつき板貼り・天然色木地塗装)、前面:プラスチック
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19623757
KR501B
木枠(MDF・メープルつき板貼り・茶木地塗装)、前面:プラスチック
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19623766
KR501K
木枠(MDF・メープルつき板貼り・黒木地塗装)、前面:プラスチック
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください