セイコー(SEIKO)
衛星電波掛時計
オフィス向け衛星電波クロック
表示方式
アナログ
機能
衛星電波修正機能、防湿・防塵型、スイープセコンド、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)
直径(Φmm)
450
材質
金属枠(ステンレス・白塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
4
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
450×78
電池
単1(アルカリ)×3
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※マクセル アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624439
GP201W
¥
113,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
セイコー衛星電波クロック
参考になった