セイコー(SEIKO)
衛星電波掛時計
先進の「セイコースペースリンク」に上質感をプラス
表示方式
アナログ
機能
衛星電波修正機能、スイープセコンド、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)
直径(Φmm)
330
質量(kg)
1
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
330×46
電池
単3(アルカリ)×3
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624457
GP212A
プラスチック枠(薄茶木目模様光沢仕上げ)、前面:ガラス
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19624466
GP212B
プラスチック枠(茶木目模様光沢仕上げ)、前面:ガラス
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
衛星電波掛時計
参考になった