セイコー(SEIKO)
衛星電波掛時計
ガラスに配した軽やかな数字がアクセント
スタイリッシュなモダンデザイン
表示方式
アナログ
機能
衛星電波修正機能、電池切れ予告機能、時差修正機能(海外でご使用の場合)、スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき
直径(Φmm)
335
質量(kg)
1
種類
掛時計
寸法(cm)
335×335×47
電池
単3(アルカリ)×3
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624493
GP216W
プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
19624484
GP216B
プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
衛星電波掛時計
参考になった