セイコー(SEIKO)
掛時計
オフィスや学校に
スタンダードなクオーツ掛時計
表示方式
アナログ
機能
スイープセコンド(毎秒スタート)
直径(Φmm)
314
材質
プラスチック枠銀色光沢、前面:ガラス
質量(g)
770
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
314×36
電池
リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624545
KH220A
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください