セイコー(SEIKO)
掛時計
オフィスや学校に
防湿・防塵タイプのクオーツ掛時計
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
防湿・防塵型(水まわりで使用できます)、スイープセコンド
電池
リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※浴室のように湿度が90%以上になるところでは使えません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
直径(Φmm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624554
KH406S
金属枠ステンレスヘアライン仕上、前面:ガラス
1.2
381
381×40
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
19624563
KH407S
金属枠ステンレスヘアライン仕上げ、前面:ガラス
1.7
444
444×44
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください