セイコー(SEIKO)
掛時計
生活防水仕様だから、キッチンや浴室でも安心して使える掛時計です
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
強化防湿・防塵型、ステップセコンド
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年
内容量
1個
注意
※サウナのように50℃以上になる所、温泉場のようにガスが発生する所、レンジフードの周辺や天ぷら専門店の調理場、油を大量に使う工場など、油分がたいへん多い所では使えません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
質量(g)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624579
KS441H
プラスチック枠グレー模様塗装、前面:ガラス
218
520
218×46
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
19624588
KS463S
金属枠ステンレス・ヘアライン仕上げ、前面:ガラス
281
830
281×47
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください