セイコー(SEIKO)
掛時計
時計の読み方を楽しく学べる知育時計
表示方式
アナログ
機能
スイープセコンド
直径(Φmm)
254
材質
プラスチック枠白塗装、前面:ガラス
質量(g)
430
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
254×43
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624597
KX617W
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください