セイコー(SEIKO)
掛時計
すっきりとしてさまざまな場所に合わせやすい仕立てです
表示方式
アナログ
機能
ステップセコンド
直径(Φmm)
328
質量(g)
700
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
328×39
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624615
KX621B
プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
19624624
KX621W
プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください