セイコー(SEIKO)
掛時計
どこから見ても見やすい
「教室の時計」
表示方式
アナログ
機能
スイープセコンド、石膏ボード用掛金具つき
直径(Φmm)
310
材質
プラスチック枠(白塗装)、前面:アクリル
質量(kg)
1.1
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
310×57
電池
単2アルカリ×2個
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※マクセル:アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624667
KX623W
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください