セイコー(SEIKO)
掛時計
モダンな世界を演出する、「インターナショナル・コレクション」
天然木のつき板を使用した木枠と、曲面ガラスの組み合わせがスタイリッシュな空間を演出します。
機能
飾り振り子
材質
木枠MDFエボニー(黒檀)つき板貼り・濃茶木地塗装、前面:全面曲面ガラス
質量(kg)
3.2
表示方式
アナログ
寸法(cm)
618×234×103
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
19624676
PH450B
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026年
04月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください