掛時計

掛時計 - セイコー(SEIKO)掛時計 - セイコー(SEIKO)掛時計 - セイコー(SEIKO)掛時計 - セイコー(SEIKO)
(1件のレビュー)
材質木枠アルダー・MDF茶木地塗装、前面:ガラス表示方式アナログ電池寿命約1年内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19624719RQ309A3.8776×270×119単2(アルカリ)×1
65,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19624703RQ307A7.41100×350×114単2(マンガン)×2
100,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19624694RQ306A8.41210×358×114単2(マンガン)×2
120,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 質問
宮下土地家屋調査士事務所サービス業

この商品を購入したいのですが、こちらの商品は「ボーンボーン」と音が鳴りますか?

MonotaROからの回答

お手数ですがお客様窓口までお問合せください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする