掛時計

掛時計 - セイコー(SEIKO)掛時計 - セイコー(SEIKO)
(2件のレビュー)

振り子時計の伝統的スタイル「八角尾長」。今も昔も変わらぬ時をチャイムでお知らせします。

機能チャイム&ストライク、電子チャイム、報時音:「ウエストミンスター・チャイム」と「ホイッティングトン・チャイム」の選択式、四所打ち、正時数取り、報時の仕方:毎正時/夜間自動鳴止め(午後11時から午前5時45分まで)の選択式、数取りは、1回に複数の音が同時に鳴る「和音打ち」です。、音量調節(鳴止めにもなります)、報時モニター機能、飾り振り子、壁掛型、クオーツ材質木枠アルダー・濃茶木地塗装、前面:球面ガラス質量(kg)2.9表示方式アナログ寸法(cm)534×325×101電池単2(アルカリ)×1電池寿命約1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19624728RQ325B
25,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19624728
2023-06-04
用途: リビングで
農・林・水産業

時報音が気に入りました。出来れば色合いをもう少し明るくされたらどうでしょうか。

対象商品 : 19624728
2019-09-20
用途: 事務所の壁に掛けて使用。
合同会社ムウト不動産業

時報をオンにして使用しているが慣れるまで最初は気になった。見た目はやはり良い。時報は1時間ごとでも良いようなきがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする