電波デジタル掛置時計

電波デジタル掛置時計 - セイコー(SEIKO)電波デジタル掛置時計 - セイコー(SEIKO)電波デジタル掛置時計 - セイコー(SEIKO)

大きな日付表示でギフトに好適な日めくりタイプ
くっきりと見やすい液晶と高精度の温度・湿度も魅力

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、高コントラスト液晶、日めくり機能、快適度表示(8段階)、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンドつき、電池切れ予告機能(液晶)、アラームオートストップ:約5分間材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス質量(g)300表示六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)測定精度測定精度:±1℃、測定精度:±3%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)掛けた状態242×105×25、置いた状態230×105×87電池単3(マンガン)×2湿度計電池寿命約1年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:30%RH~80%RHカレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計六曜表示12/24表示切替内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19624737SQ431B
7,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする