セイコー(SEIKO)
電波掛時計
新居・開店祝いにも喜ばれるアミューズ時計
悠々と揺れる振り子が優美な時をお届けします
質量(kg)
2
表示方式
アナログ
寸法(cm)
415×325×78
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時6曲メロディ(3ジャンル18曲から1ジャンル6曲を選択)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター機能、飾り振り子、ステップ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、スワロフスキー(R)クリスタル使用
電池
単3(アルカリ)×4
電池寿命
約1年
電波時計
○
夜間秒針停止
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624789
AM258W
プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19624798
AM259B
プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:ガラス
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください