セイコー(SEIKO)
電波掛時計
落ち着きのあるデザインのスタンダード掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)
330
材質
プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
1.1
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
330×49
電池
単3(アルカリ)×2
電池寿命
約2年
アズワン品番
64-6803-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624868
KX213B
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください