電波掛時計

電波掛時計 - セイコー(SEIKO)電波掛時計 - セイコー(SEIKO)電波掛時計 - セイコー(SEIKO)電波掛時計 - セイコー(SEIKO)電波掛時計 - セイコー(SEIKO)電波掛時計 - セイコー(SEIKO)電波掛時計 - セイコー(SEIKO)電波掛時計 - セイコー(SEIKO)
(1件のレビュー)

モダンで上質な空間にマッチするインテリア掛時計

表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、スワロフスキーRクリスタル使用直径(Φmm)327質量(kg)1.1種類掛時計寸法(Φ×mm)327×46電池単3(アルカリ)×2電池寿命約2年内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19624877KX214Cプラスチック枠(クリーム塗装光沢仕上げ)、前面:ガラス
11,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
19624895KX214Wプラスチック枠(白パール塗装光沢仕上げ)、前面:ガラス
11,500
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
19624886KX214Hプラスチック枠(白パール塗装光沢仕上げ)、前面:ガラス
11,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19624886
2021-10-01
用途: 商談室の壁掛けに購入しました。

白い壁紙の部屋に掛けましたがさりげなく存在感を感じる綺麗な印象の時計です。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする