セイコー(SEIKO)
電波掛時計
(1件のレビュー)
しっとりした質感とカラーが織りなす「やさしい時」。
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、スワロフスキー(R)クリスタル使用
直径(Φmm)
307
質量(g)
770
種類
掛時計
寸法(cm)
307×307×46
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624913
KX215W
プラスチック枠(白塗装)、前面:ガラス
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19624904
KX215N
プラスチック枠(薄緑塗装)、前面:ガラス
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください