セイコー(SEIKO)
電波掛時計
花柄模様が気品漂う掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、石膏ボード用掛金具つき
直径(Φmm)
325
質量(kg)
1.2
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
325×48
電池
単3(アルカリ)×2
電池寿命
約2年
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19624965
KX220M
木枠(MDF・緑花柄模様・緑塗装光沢仕上げ)、前面:ガラス
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19624974
KX220P
木枠(MDF・薄ピンク花柄模様・ピンク塗装光沢仕上げ)、前面:ガラス
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください