(7件のレビュー)

視認性にこだわったスタンダードオフィス掛時計

表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(Φmm)305材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス質量(g)730種類掛時計寸法(Φ×mm)305×45電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年アズワン品番64-6803-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19625123KX230S
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 装置のメンテナンス・調整作業等
その他業種

探し求めてた「赤い秒針」の時計にやっと巡り会えました。非常に見やすくて重宝しています。願わくば暗いときの秒針停止機構をキャンセルできるスイッチが欲しいです。薄暗いときに秒針を注視しながらの作業がありますので。

対象商品 : 19625123
2025-02-07
用途: 作業室の壁掛け

さすが世界のセイコー
とても見やすい
使い方説明もわかりやすい
安心の日本のメーカー

対象商品 : 19625123
2024-05-29
用途: 職場用
医療・福祉・介護関連業

シンプルでとにかく見やすいです。職場の壁掛けに大きさもちょうど良いです。

対象商品 : 19625123
2023-09-14
用途: 居間で利用
くろしお文化舎

重宝していたKX404Sが壊れたので買い直しました。見やすさは同じで便利。KX404Sではピタリだった分針と秒針が10秒~15秒ズレており、それを修正することができないのが難といえば難です。

対象商品 : 19625123
2019-11-19
用途: 会議室用に使用
卸売・小売業

字と目盛りが大きいので見易いです。
安価でとても良い商品です。

対象商品 : 19625123
2022-04-10
用途: 事務所用に使う
野村鉄工所

ぐるりの枠がステンレス製でないと変色するのとホコリが落ちにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 19625123
2020-02-07
用途: 工場内設置
自動車・二輪車・自転車関連業

鈑金工場内に3・4階に掛けたが電波を全く受信しない

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする