セイコー(SEIKO)
電波掛時計
白い壁に調和する清涼感あるデザイン
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質
プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス
質量(g)
840
表示方式
アナログ
寸法(cm)
296×296×46
電池
単3(アルカリ)×1
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19625148
KX232W
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください