電波掛時計

電波掛時計 - セイコー(SEIKO)電波掛時計 - セイコー(SEIKO)電波掛時計 - セイコー(SEIKO)電波掛時計 - セイコー(SEIKO)電波掛時計 - セイコー(SEIKO)
(2件のレビュー)

大きな数字と連続秒針のスタンダードデザイン

表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(Φmm)307質量(g)650種類掛時計寸法(Φ×mm)307×48電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19625175KX234Bプラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19625184KX234Wプラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19625184
2025-04-21
用途: 事務所の時間確認
建設業・工事業

少しパールかかった白色でした。白い壁に掛けていますが、少し光る感じでわかりやすいです。文字盤も見やすく時間を認識しやすいです。

対象商品 : 19625175
2023-12-01
用途: リビングに設置してます
金融・保険業

電波時計なので正確です。そして夜間は秒針が止まっているので省エネ!もっと早く買い換えれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする