セイコー(SEIKO)
電波掛時計
視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。
直径500mmで広い空間にも。
電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途
学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに
グリーン購入法
適合
付属品
石膏ボード用掛金具
質量(kg)
3.2
直径(Φmm)
500
種類
掛時計
測定精度
測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
寸法(Φ×mm)
500×57
電池
単3(アルカリ)×6
電池寿命
約5年
温湿度表示
温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH
カレンダー
付き
内容量
1個
注意
※マクセル:アルカリ乾電池「ボルテージ」をご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19625236
KX237S
プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
19625227
KX237H
プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、集光樹脂文字板、前面:ガラス
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください