セイコー(SEIKO)
電波掛時計
表示方式
アナログ
直径(Φmm)
310
付属品
石膏ボード用掛金具
質量(kg)
1.4
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
310×44
電池
単3マンガン乾電池×2
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19625263
KX308K
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド
金属枠(アルミ黒塗装)、前面:ガラス
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19625279
KX308W
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド
金属枠(アルミ白塗装)、前面:ガラス
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください