セイコー(SEIKO)
電波掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド
直径(Φmm)
265
付属品
石膏ボード用掛金具
質量(kg)
1.1
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
265×44
電池
単3マンガン乾電池×2
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19625288
KX309K
金属枠(アルミ黒塗装)、前面:ガラス
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
19625297
KX309W
金属枠(アルミ白塗装)、前面:ガラス
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください