セイコー(SEIKO)
電波掛時計
お部屋が暗くなると文字板全体がやさしく点灯
昼でも夜でも時刻の見やすい電波掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、光センサーによる自動全面点灯、明るさ切替(強・弱・消)、点灯モニター機能、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)
312
付属品
石膏ボード用掛金具
材質
プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
1.1
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
312×49
電池
単3(マンガン)×6
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19625349
KX381S
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください