セイコー(SEIKO)
電波掛時計
大きな文字で時刻がはっきり見えやすい木枠電波掛時計
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
材質
木枠(MDF・茶木地塗装)、前面:ガラス
表示方式
アナログ
寸法(cm)
330×330×47
電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年
電波時計
○
夜間秒針停止
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19625385
KX389B
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください