セイコー(SEIKO)
電波掛時計
時の流れをゆっくりと感じさせる
上品な装いの振り子時計
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、ゆっくり振子、スワロフスキー(R)・クリスタル使用
直径(Φmm)
324
質量(kg)
1.2
種類
掛時計
寸法(cm)
403×324×75
電池
単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19625489
PH205W
プラスチック枠(白塗装光沢仕上げ)、前面:ガラス
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19625473
PH205L
プラスチック枠(青塗装)、前面:ガラス
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください