セイコー(SEIKO)
電波掛時計
表示方式
アナログ
電池
単1(アルカリ)×4、単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年
電波時計
○
夜間秒針停止
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19625543
RE564H
プラスチック枠濃茶マーブル模様光沢仕上げ、前面:ガラス
4.4
480×453×116
¥
71,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19625534
RE561H
プラスチック枠薄金色パール塗装光沢仕上げ、前面:ガラス
3.5
468×424×109
¥
51,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
電波掛時計
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった