曜日別特売

電波掛時計

電波掛時計 - セイコー(SEIKO)電波掛時計 - セイコー(SEIKO)電波掛時計 - セイコー(SEIKO)
(1件のレビュー)

音と光のダイナミックなパフォーマンスが魅力のからくり時計。多彩なプログラム機能を搭載し、あなただけの大切な時をファンタスティックに演出します。

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、パフォーマンス(正時/プログラム切替式)、32チャンネルプログラム、10チャンネルプログラム(記念日用)、20曲メロディ(16和音)、10曲メロディ(記念日用16和音)、光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)、音量調節、報時モニター機能LEDライト点滅(14ヶ所)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、パフォーマンス時回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、電池切れ予告機能(秒針停止)、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)材質プラスチック枠薄ピンクマーブル模様塗装光沢仕上げ、前面:ガラス質量(kg)4.3表示方式アナログ寸法(cm)530×389×118電池単1(アルカリ)×4、単3(アルカリ)×2電池寿命約1年電波時計夜間秒針停止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19625559RE567G
61,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電波掛時計
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19625559
2024-02-04
用途: メインの壁に取り付けています
悠優舘不動産業

誕生日のお祝いの歌が始まるとき、人間の言葉よりも、心がウキウキします。最近では、一番の買い物だと思っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする