セイコー(SEIKO)
電波掛時計
(1件のレビュー)
多彩なメロディとインテリアに調和するマーブル模様のからくり時計
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス(3ジャンルから1ジャンルを選択:メロディーは正時ごとに切り替わります)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(R)クリスタル)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
付属品
石膏ボード用掛金具
材質
プラスチック枠(アイボリーマーブル模様光沢仕上げ)、前面:ガラス
質量(kg)
2.4
表示方式
アナログ
寸法(cm)
465×384×101
電池
単2(アルカリ)×4
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19625577
RE576A
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
電波掛時計
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった