セイコー(SEIKO)
電波掛時計
毎正時のダイナミックなパフォーマンスが魅力
シックなブラウンを基調としたカラーリングがモダンリビングにマッチします
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時パフォーマンス&40曲メロディ(メロディーは正時ごとに切り替わります)、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター、回転飾り(スワロフスキー(R)クリスタル)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
付属品
石膏ボード用掛金具
材質
プラスチック枠(薄金色パール塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
2.7
表示方式
アナログ
寸法(cm)
465×337×99
電池
単2(アルカリ)×4
電池寿命
約1年
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19625595
RE578B
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください