セイコー(SEIKO)
電波掛時計
森と野鳥をモチーフにした爽やかな意匠と12種類の鳥のさえずりが調和する清涼感たっぷりの時計
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時チャイム・メロディ(野鳥報時またはチャイムを選択できます)、音量調節、報時モニター機能、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
付属品
石膏ボード用掛金具
材質
木枠(MDF薄緑模様光沢仕上げ)、前面:ガラス
質量(kg)
1.7
種類
掛時計
寸法(cm)
370×320×62
電池
単3(アルカリ)×3
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19625613
RX214M
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください