セイコー(SEIKO)
電波掛時計
明るさを感知して自動で電源を切り替える、賢いソーラークロック。
表示方式
アナログ
機能
ハイブリッドソーラー(光発電セル・補助電池)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)
325
付属品
石膏ボード用掛金具
材質
プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(kg)
1
種類
掛時計
寸法(Φ×mm)
325×45
電池
リチウム電池CR123A×1
電池寿命
明るい場所(200ルクス程度)で1日あたり8時間以上光を受けた場合:約3年、暗い場所(光発電できない場所)で使用し続けた場合:約2年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19625647
SF241B
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください