曜日別特売

衛星電波掛置兼用時計

衛星電波掛置兼用時計 - セイコー(SEIKO)衛星電波掛置兼用時計 - セイコー(SEIKO)衛星電波掛置兼用時計 - セイコー(SEIKO)

大型液晶の衛星電波時計
掛置兼用で幅広くお使いいただけます

機能衛星電波修正機能、高コントラスト液晶、時差修正機能、フルオートカレンダー(2100年12月31日まで)、電池切れ予告機能、六曜表示(2030年12月31日まで)、時刻/カレンダー表示切替、12時間/24時間制切替付属品置用スタンドつき、石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス質量(kg)1.8測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)掛けた状態:247×508×46、置いた状態:239×508×111電池単2(アルカリ)×6湿度計電池寿命約3年アズワン品番64-6803-12温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付き日付表示電波時計温度計六曜表示12/24表示切替内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19625674GP502W
32,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

衛星電波掛置兼用時計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする