曜日別特売

冷感・消臭パワーストレッチノースリーブクルーネックシャツ

冷感・消臭パワーストレッチノースリーブクルーネックシャツ - おたふく手袋
(1件のレビュー)

優れた吸汗速乾機能で汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。
高い接触冷感を誇る異形断面繊維を使用したコンプレションウェア。

材質ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部分:ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19598715JW-627ブラックL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19598706JW-627ブラックM
オープン
取扱い終了
19598724JW-627ブラックLL
オープン
取扱い終了
19598733JW-627ホワイトM
1,300
取扱い終了
返品不可
19598749JW-627ホワイトL
1,300
取扱い終了
返品不可
19598758JW-627ホワイトLL
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19598706
2021-06-01
用途: 農作業時
農・林・水産業

身体にフィットし、べたつかず、探していたインナーに出会えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする