曜日別特売

土のう丸型

土のう丸型 - アイネット
(1件のレビュー)

強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。

用途運送時や荷役に。土木建築に。質量(kg)1.85(1枚)タイプ1トン・ワンウェイ・丸型・排出口無ベルト幅(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100最大吊り下げ能力(t)1容量(m3)1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19592275IN1001本体・ベルト部:ポリプロピレン(PP)、投入口:ポリエチレン(PE)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19592275
2023-05-23
用途: 木くずの保管用に購入しました
建設業・工事業

木のパレットや木のドラムを解体して木くずとして産廃処理するために購入ました。1回きりの使い捨てですが、1袋溜めるのに半年から1年くらいかかりそうですので、厚みがあり、丈夫なタイプにしてよかったです。廃プラの保管にも使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2が参考にしています
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする