曜日別特売

土のう丸型

土のう丸型 - アイネット土のう丸型 - アイネット
(1件のレビュー)

強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。

用途運送時や荷役に。土木建築に。材質本体・ベルト部:ポリプロピレン(PP)、投入口:ポリエチレン(PE)ベルト幅(mm)100最大吊り下げ能力(t)1内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大吊り下げ能力(t)
容量(m3)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
材質
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19592284IN1002111100×1100本体・ベルト部:ポリプロピレン(PP)、投入口:ポリエチレン(PE)1.95(1枚)1トン・ワンウェイ・丸型・排出口付
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
19592293IN100310.51100×550本体・ベルト部:ポリプロピレン(PP)、投入口:ポリエチレン(PE)1.45(1枚)0.5トン・ワンウェイ・角型・排出口付
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19592284
2021-12-01
用途: 土を入れる、片付け
卸売・小売業

丈夫そうだったので注文した。使ってみて、良さそうならばまた注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする