曜日別特売

木製クサビ

木製クサビ - OWL
(1件のレビュー)

樫材を使用した高級くさび

用途鍬の交換用木製くさびです。全長(mm)125質量(g)50先幅(mm)33内容量1個(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19598986#440
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19598986
2024-03-04
用途: ハンマー
建設業・工事業

もっと安く購入できれば良いのだが、当方は北欧製のハンマーの柄の抜け止めが何処かへ紛失してしまい危ないので代用。国産のハンマーだと鉄のクサビが普通だが、これもアリ。今のところ使用に不満はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする